Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x10, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x10, 1.4305
DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x10, 1.4305
DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x10, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-520921410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520921410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Mit Schlitz und großem Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
921
Norm:
DIN 921
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din921 m4x10, din 921, din 921 a 1, Flachkopfschrauben, Schlitz, DIN921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2413*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3113*
€ 0,37045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3013*
€ 0,35855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.