Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209178
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a 2 m 8
Niedrige Form.Hinweise: bis M 6 = Werkstoff 4305 = A1ab M 6 = Werkstoff 4301 = A2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 917
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m8, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.