Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209176
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din917 m6 a2
Niedrige Form.Hinweise: bis M 6 = Werkstoff 4305 = A1ab M 6 = Werkstoff 4301 = A2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din917 m6, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.