Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209173
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a 2
Niedrige Form.Hinweise: bis M 6 = Werkstoff 4305 = A1ab M 6 = Werkstoff 4301 = A2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m3, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0255*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.