Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 10, A2, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 10, A2, SW 16
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 10, A2, SW 16
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 10, A2, SW 16
Artikel-Nr.:
     369-52091710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52091710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 m10 a2
Niedrige Form.Hinweise: bis M 6 = Werkstoff 4305 = A1ab M 6 = Werkstoff 4301 = A2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 16
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m10, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1639*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.