Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, A2
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, A2
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209161216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209161216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Norm:
ISO 4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0985*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.