Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x12, A2
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x12, A2
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209161212
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209161212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Norm:
ISO 4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0505*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.