Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x25, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x25, A2
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x25, A2
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x25, A2
Artikel-Nr.:
     369-520913425
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520913425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0172*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.