Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x45, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x45, A2
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x45, A2
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x45, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209131045
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209131045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,278*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.