| |
|
| Artikel-Nr.: 369-520912256 Herst.-Nr.: 520912256 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 4762 | Norm: | ISO 4762 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 2.5 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 6 mm | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Innensechskant | Größe Kraftangriff: | ISK 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m2,5x6 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m2,5, Inbusschrauben, Zylinderschrauben, Imbusschrauben, DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762 |
| | |
| |