Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, ähnl. Zylinderschraube, M 10x14, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, ähnl. Zylinderschraube, M 10x14, A2-70
ISO 4762 / DIN 912, ähnl. Zylinderschraube, M 10x14, A2-70
ISO 4762 / DIN 912, ähnl. Zylinderschraube, M 10x14, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5209121014
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209121014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3509*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4709*
€ 0,56037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4609*
€ 0,54847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4409*
€ 0,52467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4309*
€ 0,51277
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.