Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2
DIN 910, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2
DIN 910, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209102415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209102415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
din 910 m24x1,5
Mit metrischem Feingewinde, Bund und Außensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
910
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 910
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 22
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, din 910 m24, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3958*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8458*
€ 2,1965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8358*
€ 2,1846
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7458*
€ 2,0775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6958*
€ 2,018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6758*
€ 1,9942
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3958*
€ 1,661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.