Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 26x1,5, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 26x1,5, A2
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 26x1,5, A2
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 26x1,5, A2
Artikel-Nr.:
     369-52090802615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52090802615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din908 m26x1,5
Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Norm:
DIN 908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
26 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5134*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0934*
€ 2,49115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0634*
€ 2,45545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9634*
€ 2,33645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9034*
€ 2,26505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8334*
€ 2,18175
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5134*
€ 1,80095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.