Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A2
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A2
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A2
Artikel-Nr.:
     369-52090634
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52090634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r3 /4
Mit Whitworth Rohrgewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Norm:
DIN 906
Gewindetyp:
Konisches Zoll-Rohrgewinde (R)
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Durchmesser Zoll:
3/4''
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1285*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5885*
€ 1,89032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5585*
€ 1,85462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4885*
€ 1,77132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4385*
€ 1,71182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3985*
€ 1,66422
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1285*
€ 1,34292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.