Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 6x10, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 6x10, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 6x10, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 6x10, A2
Artikel-Nr.:
     369-520653610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520653610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 653
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlschraube DIN 653, din 653 m6, din 653, din 653 a2, 230653, 520653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0017*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3517*
€ 1,60852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3317*
€ 1,58472
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2617*
€ 1,50142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2317*
€ 1,46572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1917*
€ 1,41812
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0017*
€ 1,19202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.