Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 5x25, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 5x25, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 5x25, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 5x25, A2
Artikel-Nr.:
     369-520653525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520653525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Norm:
DIN 653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9581*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2981*
€ 1,54474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2781*
€ 1,52094
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2181*
€ 1,44954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1881*
€ 1,41384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1481*
€ 1,36624
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9581*
€ 1,14014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.