Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 5x20, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 5x20, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 5x20, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 5x20, A2
Artikel-Nr.:
     369-520653520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520653520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Norm:
DIN 653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3804*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5404*
€ 0,64308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4704*
€ 0,55978
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.