Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 4x16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 4x16, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 4x16, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 4x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-520653416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520653416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Norm:
DIN 653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2501*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3501*
€ 0,41662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3401*
€ 0,40472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3201*
€ 0,38092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.