Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 4x12, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 4x12, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 4x12, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 4x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-520653412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520653412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 653
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlschraube DIN 653, din 653, 230653, 520653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,345*
€ 30,16055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,745*
€ 29,44655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,675*
€ 28,17325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,685*
€ 26,99515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,125*
€ 26,32875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,275*
€ 21,74725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.