Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 3x16, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 3x16, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 3x16, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 3x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-520653316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520653316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 653
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.