Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 8x100, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x100, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x100, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x100, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5206038100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5206038100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Güte:
A2-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 8,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schloßschraube a2 m8 x 100, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1661*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2061*
€ 0,24526
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.