Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 6x35, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 6x35, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 6x35, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 6x35, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520603635
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520603635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
VK 6,48
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schlossschraube a2 m6x35, edelstahlschraube din 603, edelstahlschraube din 603 m6, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0366*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.