Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x220, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x220, A2
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x220, A2
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x220, A2
Artikel-Nr.:
     369-52060310220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52060310220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din603 a2 m10, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6124*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0224*
€ 2,40666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0024*
€ 2,38286
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9324*
€ 2,29956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8924*
€ 2,25196
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6124*
€ 1,91876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.