Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 8x140, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 8x140, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 8x140, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 8x140, A2
Artikel-Nr.:
     369-5205718140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205718140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3186*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.