Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x180, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x180, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x180, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x180, A2
Artikel-Nr.:
     369-5205717180
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205717180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
7 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6479*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8279*
€ 0,9852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8179*
€ 0,9733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7879*
€ 0,9376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7679*
€ 0,9138
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.