Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A2
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A2
Artikel-Nr.:
     369-5205717100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205717100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
7 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1791*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.