Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 8, A2
DIN 562, Vierkantmutter, M 8, A2
DIN 562, Vierkantmutter, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5205628
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Norm:
DIN 562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.