Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557, Vierkantmutter, M 8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 557, Vierkantmutter, M 8, A2
DIN 557, Vierkantmutter, M 8, A2
DIN 557, Vierkantmutter, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5205578
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
Weitere Informationen:
Normnummer:
557
Norm:
DIN 557
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 m8 a2, din 557 a2, din 557 m8, Vierkantmuttern, DIN557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.