Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, A1
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, A1
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, A1
Artikel-Nr.:
     369-5205511060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205511060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Norm:
ISO 4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5686*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7686*
€ 0,91463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6986*
€ 0,83133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6786*
€ 0,80753
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.