Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546, Schlitzmutter, M 5, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546, Schlitzmutter, M 5, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 5, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 5, A1
Artikel-Nr.:
     369-5205465
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5205465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
546
Norm:
DIN 546
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0857*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.