Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546, Schlitzmutter, M 2,5, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546, Schlitzmutter, M 2,5, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 2,5, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 2,5, A1
Artikel-Nr.:
     369-52054625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52054625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
546
Norm:
DIN 546
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1287*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.