Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546, Schlitzmutter, M 10, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546, Schlitzmutter, M 10, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 10, A1
DIN 546, Schlitzmutter, M 10, A1
Artikel-Nr.:
     369-52054610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52054610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
546
Norm:
DIN 546
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 3,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3531*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4831*
€ 0,57489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4531*
€ 0,53919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.