Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 65x2,5 mm, 1.4122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 65x2,5 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 65x2,5 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 65x2,5 mm, 1.4122
Artikel-Nr.:
     369-52047165
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52047165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring din 471 edelstahl
sicherungsring für wellen
Haltering, für Wellen.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Form:
A
Norm:
DIN 471 A
Stärke:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4122
Innendurchmesser:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsringe für wellen edelstahl, Sicherungsringe, Seegerringe, Sägering, DIN471, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9865*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,4665*
€ 2,93514
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,4565*
€ 2,92324
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,2965*
€ 2,73284
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,2265*
€ 2,64954
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,9865*
€ 2,36394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.