Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 55x2 mm, 1.4122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 55x2 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 55x2 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 55x2 mm, 1.4122
Artikel-Nr.:
     369-52047155
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52047155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring din 471 edelstahl
sicherungsring für wellen
Haltering, für Wellen.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Form:
A
Norm:
DIN 471 A
Stärke:
2 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4122
Innendurchmesser:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsringe für wellen edelstahl, Sicherungsringe, Seegerringe, Sägering, DIN471, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1303*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5503*
€ 1,84486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5303*
€ 1,82106
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4403*
€ 1,71396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4003*
€ 1,66636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3503*
€ 1,60686
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1303*
€ 1,34506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.