Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 47x1,75 mm, 1.4122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 47x1,75 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 47x1,75 mm, 1.4122
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 47x1,75 mm, 1.4122
Artikel-Nr.:
     369-52047147
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52047147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring din 471 edelstahl
sicherungsring für wellen
Haltering, für Wellen.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Form:
A
Norm:
DIN 471 A
Stärke:
1.75 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4122
Innendurchmesser:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsringe für wellen edelstahl, Sicherungsringe, Seegerringe, Sägering, DIN471, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,802*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.