Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465, Rändelschraube, M 4x20, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 465, Rändelschraube, M 4x20, 1.4305
DIN 465, Rändelschraube, M 4x20, 1.4305
DIN 465, Rändelschraube, M 4x20, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-520465420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520465420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
hohe Form, mit SchlitzHinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
465
Norm:
DIN 465
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7402*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9702*
€ 1,15454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9602*
€ 1,14264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9202*
€ 1,09504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8902*
€ 1,05934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.