| |
|
| Artikel-Nr.: 369-520439812 Herst.-Nr.: 520439812 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung B, niedrige Form, mit Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 439 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Form: | B | Norm: | DIN 439 B | Geometrische Abweichung: | Linksgewinde | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 12 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2-035 | Größe Kraftangriff: | SW 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m12 a2, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m12, DIN 439 B, DIN439B, ISO4035, Sechskantmutter, Sechskantmutter mit Linksgewinde, Sechskantmutter niedrige Form |
| | |
| |