Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 5x25, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 5x25, A1
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 5x25, A1
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 5x25, A1
Artikel-Nr.:
     369-520404525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520404525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Weitere Informationen:
Normnummer:
404
Norm:
DIN 404
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4033*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5433*
€ 0,64653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.