Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x4, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x4, A1
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x4, A1
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x4, A1
Artikel-Nr.:
     369-52040434
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52040434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Weitere Informationen:
Normnummer:
404
Norm:
DIN 404
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
4 mm
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.