Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x10, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x10, A1
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x10, A1
DIN 404, Kreuzlochschraube mit Schlitz, M 3x10, A1
Artikel-Nr.:
     369-520404310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520404310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Weitere Informationen:
Normnummer:
404
Norm:
DIN 404
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,301*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.