Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 8x50, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 8x50, A2
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 8x50, A2
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 8x50, A2
Artikel-Nr.:
     369-5203168850
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5203168850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlflügelschraube ähnlich DIN...
Flügelschraube ähnlich DIN 316
flügelschraube ähnlich din 316
Amerikanische Form, ähnl. DIN 316.Hinweise: Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
316
Norm:
DIN 316
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3612*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4812*
€ 0,57263
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.