Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 5x40, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 5x40, A2
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 5x40, A2
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 5x40, A2
Artikel-Nr.:
     369-5203168540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5203168540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlflügelschraube ähnlich DIN...
Flügelschraube ähnlich DIN 316
flügelschraube ähnlich din 316 m5
flügelschraube ähnlich din 316
Amerikanische Form, ähnl. DIN 316.Hinweise: Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
316
Norm:
DIN 316
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1654*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.