Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x30, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x30, A2
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x30, A2
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x30, A2
Artikel-Nr.:
     369-520316630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520316630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlflügelschraube ähnlich DIN...
Flügelschraube ähnlich DIN 316
flügelschraube ähnlich din 316
Amerikanische Form, ähnl. DIN 316.Hinweise: Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
316
Norm:
DIN 316
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2572*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.