Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 8, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 8, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 8, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-52031588
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52031588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.