Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 6, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 6, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 6, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 6, A2
Artikel-Nr.:
     369-52031586
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52031586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a m6
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0505*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.