Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 5, A2
Artikel-Nr.:
     369-52031585
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52031585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.