Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x90, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x90, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x90, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x90, A2
Artikel-Nr.:
     369-520094490
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520094490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1313*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.