Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x18, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x18, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x18, A2
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x18, A2
Artikel-Nr.:
     369-520094218
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520094218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
18 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 2 x 18, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00641*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00912*
€ 0,01085
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0091*
€ 0,01083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00865*
€ 0,01029
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.