Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x45, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x45, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x45, A2
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x45, A2
Artikel-Nr.:
     369-520085345
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520085345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Norm:
DIN 85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 m3x45, edelstahlschraube din 85, din 85 m3, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.