| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5200842516 Herst.-Nr.: 5200842516 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewinde annähernd bis Kopf.Form A, Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 84 | Norm: | DIN 84 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 2.5 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 16 mm | Güte: | A2-70 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Schlitz | Größe Kraftangriff: | SZ 0,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din 84 a2 m2,5x16, din 84, din84 m2,5, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN84, ISO1207 |
| | |
| |